リーダー
リーダーの 理美容小物
リーダーの ヘアブラシ・コーム
リーダーの カットコーム・リングコーム
ウルテムコーム No.357
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18610893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
全長(mm)
220
材質
ポリエーテルイミド
色
ブルー
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
90