※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル HP1015 スタンダードシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
92
注文コード
18611094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
首廻り(cm)
58
材質
本体部:ナイロン100%(防水加工)、ウォーターカット部:EVA樹脂、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)
幅(cm)
92
長さ(cm)
100
後ろ丈(cm)
54