※着用例

- エクセル HP355 ハーフクロス 丸福商会 18611155 - エクセル HP355 ハーフクロス 丸福商会 18611155

エクセル HP355 ハーフクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18611155 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 首廻り(cm)58 材質本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材) 幅(cm)127 長さ(cm)152 後ろ丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする