※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル HP355 ハーフクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18611164
品番
Mサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
首廻り(cm)
46
材質
本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)
幅(cm)
125
長さ(cm)
150
後ろ丈(cm)
63