※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.1014 子供バックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
縁取りに遊び心を演出!お子様に限らず、スリムネックな大人の方用としても使用可能。
色
イエロー
首廻り(cm)
36
材質
本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
95
長さ(cm)
80
後ろ丈(cm)
41