※色見本
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体部にEVA樹脂使用!半永久的に防水性能が持続します!
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
EVA樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
90
後ろ丈(cm)
50