※着用例

エクセル No.3112 ビッグ刈布

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18611776 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!

ブルー 首廻り(cm)52 材質ポリエステル100% 幅(cm)145 長さ(cm)165 前丈(cm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18611785
2020-08-10
用途:
塗装作業に使用
株式会社GRACE 様 (不動産業)

撥水性があまりありませんでしたが、塗装作業に使用するにはよかったと思います。ただ、夏場の使用は熱がこもるのでかなり汗をかいたので、秋冬の使用におすすめだと思います。

対象商品:
18611767
2020-04-28
用途:
ヘアーカット
サービス業

寝たきりの人のヘアーカットにつかいました
首にタオルを巻き、その上から刈布を巻きつけ使用
デカイのでベッドに毛が飛び散らずいいかんじで撥水もされてるかな?
ベッドでの養生要らずで良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
18611767
2020-05-14
用途:
訪問理美容
サービス業

大きめのサイズを探していたので ちょうど良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする