※色見本
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.350 カラーケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
18611855
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
様々な場面で使えるカラーバリエーションも豊富な低価格な防水ケープ。
色
ブルー
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%
幅(cm)
95
長さ(cm)
80
後ろ丈(cm)
41