※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.4012 シャンプークロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人気のチェック柄!生地表面には耐久撥水加工を施し、使用を続けても撥水性能がすぐには落ちません!
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%、スーパーボンネット加工(耐久撥水)
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96