※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612275
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
前後の身ごろの幅がゆったりサイズになっていて、大きなイス・背の高いお客様にもバッチリ対応します。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
85