※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.7300 シルバードレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18612406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
前・後身ごろゆったりサイズで、大きなイスでも背割れの心配なし!抜群な防水力のシルバーコーティング生地!
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120