※色見本
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.8112 ビッグドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ビッグサイズなのにエコノミーな価格が魅力の一品!ポリエステルの柔らかい生地を使用し、手触りもとても良いカット専用クロス。
色
ブルー
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127