丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612668
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
静電気防止素材「メガーナ」使用。縦糸に1.5cm間隔で織り込むことにより、洗濯を重ねても静電気防止機能の低下はほとんどナシ!
色
ピンク
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
118