アーバン
アーバンの 理美容小物
アーバンの シザー/レザー
アーバンの オールマイティー
NAVIシザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18613788
品番
SH-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超特価の希少品。特異なフォルムで手に馴染みます。軽量仕立てで操作バランスに優れている。
刃渡り(mm)
45
全長(mm)
145
寸法(inch)
5.5
材質
鋼材・V金10・チタンコート
付属品
アルミシザーケース
色
ブルー
ハンドル
オフセット両らくだハンドル