ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
クリスタルクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18614287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピーチ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン・メッシュトリコット・ウレタンラミネート
幅(cm)
120
長さ(cm)
136
前丈(cm)
91