大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
シャトリ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
14行
注文コード
18614847
品番
R-20
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
先玉ナイロン
材質(柄部)
天然木・合成ゴム
全長(mm)
205
行数
14行
直径(mm)
40