大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
シャンプーブラシ スムースタッチ マイルド(普通髪用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18614978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
マッサージとブラッシングとシャンプーの効果により、毛穴の汚れを落とし、皮脂までさっぱり洗い上げます。
材質(毛)
東レナイロン100%
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
199
行数
12行
色
ブルーパール