竹家
竹家の 理美容小物
竹家の シャンプークッション
シャンプーボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18615023
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイドシャンプー丈夫でクッション面積が広く首への負担も軽減するロングセラークッション
吸盤取付タイプなのでシャンプーボールの形状も問いません。
寸法(mm)
310×230、クッション部:130×220
色
ブラック
材質(表面)
塩化ビニール(PVC素材)
材質(クッション)
ポリウレタンゲル