曜日別特売
AGG-4531 薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK) 18615251

薄鋼用45゜アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質亜鉛合金
フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
内容量1個注文コード18615251品番AGG-4531
参考基準価格(税別)¥2,915販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています

材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTC-31フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする