ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
注文コード
18615669
品番
K-88L
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
全長(mm)
225
行数
10行
直径(mm)
46