ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
注文コード
18615678
品番
K-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
全長(mm)
215
行数
8行
直径(mm)
36