ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
猪毛・豚毛
材質(柄部)
ポリアセタール樹脂
注文コード
18615687
品番
P-108
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
猪毛・豚毛
材質(柄部)
ポリアセタール樹脂
全長(mm)
210
行数
8行
直径(mm)
36