東京理器
東京理器の 理美容小物
東京理器の シザー/レザー
東京理器の セニング
スプラッシュ セニングシザー CBT-30T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18615705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
国産、自社工場製のベーシックタイプセニング。ベテランスタイリストさんから学生さんまで安心してお使い頂けます。
刃渡り(mm)
55
全長(mm)
130
寸法(inch)
5.5
材質
ステンレス合金鋼
仕様
カット率:30%
目数
30