ジェットアクセルスリム 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18616565 品番140-21 210mm
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ジェットアクセルスリム用の替刃です。
幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。
剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。

用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。 材質特殊刃物鋼材 質量(g)30 切り幅(mm)1.2 刃渡り(mm)210 目数10枚目
注意
※本製品をご使用になる前に、製品に記載しております「使用上の注意・使用方法」を必ずお読みいただきご使用ください。
※この製品は、日本国内仕様品です。安全上、及び商標権上、海外での使用や海外への販売を禁止しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする