SAT!開く防災シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ12畳 注文コード18616705 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

有事の際に超時短!!
四隅ロープを引っ張るだけ
軽量#2500
強度は#3000相当
第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024 新商品コンクール 経済産業大臣賞受賞
特許:第7541790号
四隅約5mロープ付き

サイズ12畳 ハトメ数20 寸法(m)3.6×5.4【実寸】3.45×5.3 ハトメピッチ(cm)90
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする