用途電気機器内外への配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30〜90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
許容電流(A)10
1巻長さ(m)10
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体耐熱性ビニル混合物
心数(C)7
公称断面積(mm2)1(18AWG)
曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
概算質量(kg/km)155
シース色ライトグレー(内部:黒)
導体外径(Φmm)1.3(40/0.18)
絶縁体外径(mm)2.55
シース外径(Φmm)11
導体軟銅集合線
撚り合線心を円形により合わせ
テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)対応