代表画像

グローバルケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 18616800 品番 CE-362 10CX0.5SQ(20AWG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75〜4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性

用途電気機器内外への配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30〜90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。 許容電流(A)6 1巻長さ(m)10 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 絶縁体耐熱性ビニル混合物 心数(C)10 公称断面積(mm2)0.5(20AWG) 曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨 概算質量(kg/km)150 シース色ライトグレー(内部:黒) 導体外径(Φmm)0.95(22/0.18) 絶縁体外径(mm)2.2 シース外径(Φmm)11 導体軟銅集合線 撚り合線心を円形により合わせ テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き RoHS指令(10物質対応)対応
注意
<使用温度範囲>・固定時:-30〜90℃※※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。<曲げ半径>・固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする