ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの カットコーム・リングコーム
ニュー セシボンコーム No.31 ノンスリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18616904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
全長(mm)
210
材質
ポリアセタール樹脂
色
ダークグリーン
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
90