使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。許容電流(A)91巻長さ(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物心数(C)7公称断面積(mm2)0.75(19AWG)曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨概算質量(kg/km)130シース色ライトグレー(内部:黒)導体外径(Φmm)1.1(30/0.18)絶縁体外径(mm)2.35シース外径(Φmm)10導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応