使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。許容電流(A)131巻長さ(m)60材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物心数(C)21公称断面積(mm2)2.5(14AWG)曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨概算質量(kg/km)950シース色ライトグレー(内部:黒)導体外径(Φmm)2.1(50/0.25)絶縁体外径(mm)3.75シース外径(Φmm)25.5導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応