Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
農機用ダルマピン CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18617192
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
18.0用
材質
SWB
長さL(mm)
79
寸法d2(mm)
23.0
寸法h(mm)
8.5
寸法R(mm)
10.5
寸法l1(mm)
54
寸法l2(mm)
8.0
穴径d1(Φmm)
3.5
メッキ
クロメート
線径d(Φmm)
3