4532+ 化学防護服4532+ 3M(スリーエム) 18617585 4532+ 化学防護服4532+ 3M(スリーエム) 18617585 4532+ 化学防護服4532+ 3M(スリーエム) 18617585

化学防護服4532+

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18617585 品番4532+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。
耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。
微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズXL 用途農薬散布などの暑熱作業などに。 トラスコ品番765-2607 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 質量(g)210 規格JIS規格 胸囲(cm)108〜115 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 適応身長(cm)179〜187 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
注意
※洗濯不可

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
スリーエム(3M) 化学防護服4515 ×
スリーエム(3M) 化学防護服4520 ×
アゼアス AZ GUARD 2000 SMS続服 × × ×
旭・デュポン 防護服 プロシールド10 × × × ×
日本製紙クレシア クリーンガード CX ツナギ服 × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4532+ ×
アゼアス AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2200 ズボン SMS × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

JIS規格・EN規格の分類
JIS T 8115適合品 名称
タイプ3 液体防護用密閉服
タイプ4 スプレー防護用密閉服
タイプ5 微粒子防護用密閉服
タイプ6 ミスト防護用密閉服
タイプPB(6) ミスト防護用部分化学防護服
  • ※JIS規格はISO/EN規格を元に作成されております。
  • EN規格1149-1:1995(静電気からの防護)
  • EN規格1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)

マンテストの漏れ率試験結果によりクラスが分かれます。
クラス 漏れ率(%) 防護係数
クラス3 0.2 500
クラス2 2 50
クラス1 20 5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18617585 4532+ 37673833 4520 化学防護服 4520 3M(スリーエム) 化学防護服 4520 3M(スリーエム) 1着 619 税込681 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18617585
2025-10-04
用途:
ハウス内の農薬散布
農・林・水産業

ハウス内の農薬散布に使用しています、蒸れずに作業が出来て使い続けています

2025-05-28
用途:
つなぎなのは良い
イケダワイナリー株式会社 様

果樹の消毒の際に着用しています。
コストパフォーマンスと品質の観点から現時点ではこれが採用候補です。

上下セパレートのものと比較して、作業中にズボンが下がることはなく、
間が空かないのはツナギの良い点と思います。

防護性の観点では問題なさそうです。
破れにくさは安いもののなかでは良い方だとみていますが、
枝に引っ掛けたり、無理に脱ごうとすると破れることはあります。

防護服の性質上、蒸れはありますが、
他と比較して悪いという感じはありません。

対象商品:
18617567
2024-03-05
用途:
農薬散布用
建設業・工事業

農薬散布用に使用します。合羽も防護服として使えますが、暑くて大変です。当商品は通気性あるため快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
18617585
2024-03-01
用途:
農薬散布
農・林・水産業

防水性があり、蒸れにくく、価格的にも良心的なのでいつも利用させてもらっています。

対象商品:
18617594
2023-05-10
用途:
機械メンテナンス

機械油が浸透しにくいため良かったです。
火を使う作業も行うため耐火に優れたものを作ってほしいです。

対象商品:
18617576
2019-04-15
用途:
農薬散布
農・林・水産業

装用感は蒸れることもなく、最高です。あえて要望するとすれば、小さなポケットがあればもっと使い勝手がいいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
18617567
2019-03-05
用途:
塗装作業時
トータルリペア NEXT ROXY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールを塗装する時に着用しています。他のメーカーの防護服をホームセンターで購入したのですが新品にも関わらず数箇所に穴が開いており不良品でした。そこで信頼できる3M製を購入しました。ホコリもほとんど出ず満足していますが、生地同士が擦れると毛羽立ってしまうところが残念です。

対象商品:
18617576
2018-06-12
用途:
防じん目的
株式会社明光 様

工場内での防じん作業服として使用しています。袖口がジャージなので現場ではこちらの指定が多いです。これ以外は大抵パンツのゴムみたいな袖口なので、本当は安い防護服にリストバンドとかしてもらった方がお得なんですけど。チト高いので使いまわしとかしてもらっています。股が破けないように先にガムテ貼って予防したり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする