標識 消防・危険物 変電

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18617673 品番 -
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。

文字内容変電設備 材質ポリエステル 取付方式マグネット 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
※マグネットシール・両面テープは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18617673
2022-12-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

看板の材質は扱いしやすく埃も付きにくく、材料の納期も大変早くて助かりました。
取り付け時に、看板の四隅に4mmほどの穴が開いていれば、取り付けやすかったのですが。
両面テープだけだとはがれやすいため、今回はドリルビスで鉄製扉に取り付けました。

対象商品:
18617664
2020-10-23
用途:
設備保守点検
建設業・工事業

商品の材質は、思っていた以上に品質が良かったです。
金属部に貼る為、両面テープを使用し貼り付けました。
発送もとても早く大変満足してます。

対象商品:
18617664
2017-02-01
用途:
太陽光発電設備のフエンスに取り付けた。
本井ソーラ発電所 様 (運輸・通信業)

まわりに黒色の縁取りがあつた方が、標識が浮き上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする