画像準備中

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 18619886 品番 CSHZ104016WC
参考基準価格(税別)¥144,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×400×160 有効深さ(mm)133 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質ステンレス 質量(kg)19.3 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) 扉寸法(縦×横)(mm)994×396 基板寸法(縦D×横E)(mm)920×320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする