内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
18619922
品番
CSHZ305016WC
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
300×500×160
有効深さ(mm)
133
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ステンレス
質量(kg)
9.3
扉開閉方式
片開
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
扉寸法(縦×横)(mm)
294×496
基板寸法(縦D×横E)(mm)
220×420
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。