ハイパービューティグローブ ハイブリッドグローブ キューティクルブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 18620413 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。ハイブリッド(複合素材)を使用し、カーボン入りで丈夫。全長約30cmのロングタイプ。

サイズM 全長(cm)30 材質天然ゴム ブラック 粉有無粉無 エンボス加工エンボスあり 入数(枚)20 寸法(inch)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする