ハイマンズ・ジャパン
ハイマンズ・ジャパンの 使いきり手袋
ハイマンズ・ジャパンの 天然ゴム ディスポ手袋
ハイパービューティグローブ ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
18620447
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。パウダーなしでも装着できます。全長約30cmのロングタイプ。
サイズ
S
全長(cm)
30
材質
天然ゴム
色
アイボリー
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスあり
入数(枚)
50
寸法(inch)
6.5〜7