メイン
相田合同工場
相田合同工場の 土農具
相田合同工場の 鍬
相田合同工場の 平鍬
平鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
柄長さ(mm)
約1065
注文コード
18621201
品番
711242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に
材質
刃:鋼、柄:自然木
質量(kg)
約1.4
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
刃先形状
丸型
柄長さ(mm)
約1065
刃のサイズ(mm)
D約209×W約132
接合の状態
打ち込み式(金具留め補強あり)