※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テイケン
テイケンの 研削砥石
テイケンの 平形砥石
WA研削砥石(1号)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18621237
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途
一般軽研削・工具研削・精密研削
形状
1号平型
粒度
60(#)
厚さ(mm)
25
砥材
WA
結合剤
V30
結合度
K
組織
7
外径(mm)
Φ255
穴径(mm)
fΦ19.05
砥石周速度(m/s)
33