CS100 12V コードレスチェーンソー CS100 コンパクトツール 18621246 CS100 12V コードレスチェーンソー CS100 コンパクトツール 18621246 CS100 12V コードレスチェーンソー CS100 コンパクトツール 18621246 CS100 12V コードレスチェーンソー CS100 コンパクトツール 18621246 CS100 12V コードレスチェーンソー CS100 コンパクトツール 18621246

12V コードレスチェーンソー CS100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18621246 品番CS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12Vコードレスチェーン

セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、サイドハンドル、ドライバー、チェーンソーオイル(30mL) 寸法(mm)95×160×420 質量(kg)1.23(本体質量/電池付) 電源(V)ACアダプター:AC100 50/60Hz 型番CS100 ドライブリンク数32枚 充電時間(時間)最大6 定格出力電圧(V)ACアダプター:DC12 チェーンスピード(m/s)[m/分]8[300m/min] 電池パック電圧:12V 容量:2000mAh ガイドバー種類スプロケットノーズ ガイドバー長さ(mm)160(6.3inch)
注意
※ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする