ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ビッグロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
猪毛・馬毛
材質(柄部)
天然木
注文コード
18621296
品番
RB-808
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
猪毛・馬毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
215
行数
14行
色
ブラック
直径(mm)
64