マルチ アナログ ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18621298 品番GRS303-SND
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。
・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。
・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。
・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。
・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。
最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。

寸法(mm)170×91.5×81.5 質量(g)540 電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り) 使用電圧(V)3.0-4.2 消費電流(mA)最大500 使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電 使用環境温度(℃)-10〜40 ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯 受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9〜17.9MHz RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力Φ3.5mmミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする