サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ BCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18622249
品番
BC-152
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高機能をリーズナブルに。
材質(毛)
ナイロン・豚毛
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
210
行数
14行
直径(mm)
42