サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ HRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
12行
注文コード
18622294
品番
HR-302
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
高級天然木チーク材
全長(mm)
220
行数
12行
直径(mm)
53