サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ MXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
26行
注文コード
18622425
品番
MX-602
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。
材質(毛)
先玉ナイロン・豚毛
材質(柄部)
高級天然木チーク材
全長(mm)
228
行数
26行
直径(mm)
75