サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
18行
全長(mm)
220
注文コード
18622495
品番
R-352
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
行数・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
18行
直径(mm)
55(らせん植毛)