サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
16行
注文コード
18622529
品番
SC-20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
先玉ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
16行
直径(mm)
35