サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
12行
注文コード
18622538
品番
SC-15
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
先玉ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
12行
直径(mm)
29