タングルティーザー
タングルティーザーの 理美容小物
タングルティーザーの ヘアブラシ・コーム
タングルティーザーの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ クイックロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
18行
注文コード
18622766
品番
60
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
すばやく乾かし自然なボリュームとツヤを与えます。作業中に”絡まない”ロールブラシ。
材質(毛)
エラストマー
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
253
行数
18行
直径(mm)
60