フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 理美容小物
フェザー安全剃刀の シェービング用品/剃刀
フェザー安全剃刀の 剃刀
プレビューレザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
18623125
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性のデリケートなお肌にやさしい半円形ガード採用
色
ピンク
質量(g)
29
寸法(mm)
刀身:122、柄:106
材質(本体)
ステンレス
材質(ハンドル)
スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度120℃)
注意
刃は別売りです。